Bras articulé 3D, Type: 120

Réf.: 442114 120
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
478 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Long. bras articulé L1 56 mm
Long. bras articulé L2 51 mm
⌀ filetage extérieur inférieur M5
⌀ filetage intérieur supérieur M6
Type de produit Support de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 442114 120
EAN / GTIN 4045197551214
Réf. fabricant 442114 120

Description

Exécution:

Bras articulés 3D mécaniques avec blocage central. Les trois articulations sont serrées à l’aide d’une seule poignée tournante. Force de serrage réglable progressivement avec une stabilité élevée. Les articulations à rotule permettent un positionnement rapide et aisé.