Scana B - Escabeau double, 2 x 6 marches

Réf.: 44206
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Nombre de marches 2×6
Matière Aluminium

Numéros d’identification et classifications

Référence article 44206
EAN / GTIN 4003866442065
Réf. fabricant 44206
Article hors catalogue L90050 34

Description

Description:

Marches de 80 mm de profondeurs.
Montants anodisés résistants à l´abrasion.
Système anti-écartement par sangles en Perlon.

Caractéristique(s):

Charge max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches 216 mm
Hauteur de travail 2.85 m
Largeur extérieure, inférieure 0.5 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée Rivetées
Longueur d'échelle 1.4 m
Matériau Aluminium naturel
Nombre de marches 2 × 6
Nombre de marches 6
Poids 5.8 kg
Profondeur des marches 80 mm
Surface de base 1,1 m × 0,5 m
hauteur d'échelle verticale 1.3 m

Remarque(s):

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »