• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

815 MF 3D Bras Articulé Rayon d'action 204 mm

Réf.: 4420386
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Banc de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4420386
EAN / GTIN 4059192061760
Réf. fabricant 4420386
Article hors catalogue L40080 2632

Description

Exécution:

  • Bras articulé 3D, chaque position à l'intérieur du rayon d'action est accessible
  • Positionnement simple des trois articulations avec une poignée fixée en toute sécurité
  • Composants aux dimensions très puissantes, pour une très grande stabilité et précision
  • Système de serrage mécanique sans entretien
  • Parties du bras anodisées en noir, fabriquées en alliage léger de haute qualité
  • Support de comparateur avec alésage de réception de 8 mm et queue d'aronde pour les instruments de mesure à levier
  • Equipé d'un réglage fin de précision sans jeu
  • Excellent confort de réglage, haute précision de répétition
  • Excellent pour les instruments de mesure avec ? résolution en m
  • Aimant de commutation avec une très grande force d'adhérence

Description:

Trépied de mesure avec pied magnétique MarStand 815 MF
  • Hauteur totale 317 mm
  • Charge (max.) 204 mm
  • Trou de réception : 8H7

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Nom du groupe de produits: Tables de mesure, supports de mesure, appareils de contrôle de la concentricité
  • Désignation du produit: Support de mesure avec pied magnétique
  • Nom du groupe de produits: MarStand
  • Application: Construction extra stable avec réglage fin précis Spécialement conçu pour les appareils d'affichage tels que les aiguilles de précision, les comparateurs ou les palpeurs de mesure de longueur avec résolution μm
  • Alésage de réception: 8H7
  • Type de produit: 815 MF
  • Surface du pied: 60 x 50 x 55 mm
  • Prisme pour diamètre d'arbre: 6 - 120
  • Force d'adhérence du prisme: 800 N
  • Dimension a en mm: 317 mm
  • Hauteur totale: 317 mm
  • Dimension b en mm: 204 mm
  • Porte-à-faux (max.): 204 mm
  • Dimension j en mm: 116 mm
  • Dimension k en mm: 88 mm
  • Dimension l en mm: 49 mm
  • Dimension d en mm: 8 mm
  • Plage de réglage fin mm: 2 mm