• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

815 MG Support de comparateur 2 bras flexible, 401mm, 8mm

Réf.: 4420370
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Banc de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4420370
EAN / GTIN 4059192016661
Réf. fabricant 4420370
Article hors catalogue L40080 1446

Description

Exécution:

  • Bras articulé 3D, chaque position à l'intérieur du rayon d'action est accessible
  • Positionnement simple des trois articulations fixées en toute sécurité avec une seule poignée
  • Système de serrage mécanique sans entretien
  • Pièces du bras anodisées noires en Fabriqué en métal léger
  • Porte-comparateur avec alésage de réception de 8 mm et queue d'aronde pour les instruments de mesure à levier
  • Équipé d'un réglage micrométrique sans jeu
  • Aimant de commutation avec une force d'adhérence très élevée

Description:

Support de mesure avec pied magnétique MarStand 815 MG
  • Hauteur totale 390 mm
  • Charge (max.) 280 mm
  • Trou de réception : 8H7

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Nom du groupe de produits: Tables de mesure, supports de mesure, appareils de contrôle de la concentricité
  • Désignation du produit: Support de mesure avec pied magnétique
  • Nom du groupe de produits: MarStand
  • Alésage de réception: 8H7
  • Type de produit: 815 MG
  • Surface du pied: 60 x 50 x 55 mm
  • Prisme pour diamètre d'arbre: 6 - 120
  • Force d'adhérence du prisme: 800 N
  • Dimension a en mm: 390 mm
  • Hauteur totale: 390 mm
  • Dimension b en mm: 280 mm
  • Porte-à-faux (max.): 280 mm
  • Dimension j en mm: 170 mm
  • Dimension k en mm: 110 mm
  • Dimension l en mm: 49 mm
  • Dimension d en mm: 8 mm
  • Plage de réglage fin mm: 5 mm