815 MG Support de comparateur 2 bras flexible, 224mm, 8mm

Réf.: 4420350
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Banc de mesure

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4420350
    EAN / GTIN 4059192016647
    Réf. fabricant 4420350
    Article hors catalogue L40080 1444

    Description

    Exécution:

    • Bras articulé 3D, chaque position à l'intérieur du rayon d'action est accessible
    • Positionnement simple des trois articulations fixées en toute sécurité avec une seule poignée
    • Système de serrage mécanique sans entretien
    • Pièces du bras anodisées noires en Fabriqué en métal léger
    • Porte-comparateur avec alésage de réception de 8 mm et queue d'aronde pour les instruments de mesure à levier
    • Équipé d'un réglage micrométrique sans jeu
    • Aimant de commutation avec une force d'adhérence très élevée

    Description:

    Trépied de mesure avec pied magnétique MarStand 815 MG
    • Hauteur totale 222 mm
    • Charge (max.) 130 mm
    • Trou de réception : 8H7

    Caractéristique(s):

    • Type d'étalonnage: Non calibré
    • Nom du groupe de produits: Tables de mesure, supports de mesure, appareils de contrôle de la concentricité
    • Désignation du produit: Support de mesure avec pied magnétique
    • Nom du groupe de produits: MarStand
    • Alésage de réception: 8H7
    • Type de produit: 815 MG
    • Prisme pour diamètre d'arbre: 6 - 120
    • Surface du pied: 36 x 30 x 35 mm
    • Force d'adhérence du prisme: 300 N
    • Dimension a en mm: 222 mm
    • Hauteur totale: 222 mm
    • Dimension b en mm: 130 mm
    • Porte-à-faux (max.): 130 mm
    • Dimension j en mm: 70 mm
    • Dimension k en mm: 60 mm
    • Dimension l en mm: 49 mm
    • Dimension d en mm: 8 mm
    • Plage de réglage fin mm: 5 mm