Scana B - Escabeau double, 2 x 3 marches

Réf.: 44203
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Exécution marchepied Stufe
    Type de produit Echelles pliantes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 44203
    EAN / GTIN 4003866442034
    Réf. fabricant 44203
    Article hors catalogue L90050 76

    Description

    Description:

    Marches de 80 mm de profondeurs.
    Montants anodisés résistants à l´abrasion.
    Système anti-écartement par sangles en Perlon.

    Caractéristique(s):

    Charge max. 150 kg
    Ecartement vertical entre les échelons / marches 216 mm
    Hauteur de travail 2.2 m
    Largeur extérieure, inférieure 0.43 m
    Liaison montant-marches / échelons rivetée Rivetées
    Longueur d'échelle 0.71 m
    Matériau Aluminium naturel
    Nombre de marches 2 × 3
    Nombre de marches 3
    Poids 3 kg
    Profondeur des marches 80 mm
    Surface de base 0,59 m × 0,43 m
    hauteur d'échelle verticale 0.66 m

    Remarque(s):

    Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier