VDE-Einringschlüssel SW.17 mm L.208,3 mm

Réf.: 44190017
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
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 44190017
    EAN / GTIN 4018754254057
    Réf. fabricant 44190017
    Article hors catalogue L60010 6491

    Description

    Description:

    • Acier au chrome, chromé.
    • VDE isole jusqu'à 1000 V.
    • DIN EN 60900
    • Isolation de protection selon IEC 900 - AC/1000 V.

    Caractéristique(s):

    • a: 17 mm
    • Hauteur mm (h): 12 mm
    • Poids: 144 g
    • Ouverture de clé [mm]: 17 mm
    • Ouverture de clé 1 [mm]: 17 mm
    • Largeur mm (b): 29,1 mm