• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

VDE-Einringschlüssel SW.14 mm L.184,1 mm

Réf.: 44190014
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 44190014
EAN / GTIN 4018754254040
Réf. fabricant 44190014
Article hors catalogue L60010 6492

Description

Description:

  • Acier au chrome, chromé.
  • VDE isole jusqu'à 1000 V.
  • DIN EN 60900
  • Isolation de protection selon IEC 900 - AC/1000 V.

Caractéristique(s):

  • a: 15 mm
  • Hauteur mm (h): 12 mm
  • Poids: 82 g
  • Ouverture de clé [mm]: 14 mm
  • Ouverture de clé 1 [mm]: 14 mm
  • Largeur mm (b): 25,1 mm