VDE-Einringschlüssel SW.13 mm L.171,2 mm

Réf.: 44190013
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
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 44190013
    EAN / GTIN 4018754254033
    Réf. fabricant 44190013
    Article hors catalogue L60010 6493

    Description

    Description:

    • Acier au chrome, chromé.
    • VDE isole jusqu'à 1000 V.
    • DIN EN 60900
    • Isolation de protection selon IEC 900 - AC/1000 V.

    Caractéristique(s):

    • a: 15 mm
    • Hauteur mm (h): 12 mm
    • Poids: 82 g
    • Ouverture de clé [mm]: 13 mm
    • Ouverture de clé 1 [mm]: 13 mm
    • Largeur mm (b): 23,6 mm