• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Sortie avec transition inox V4A

Réf.: 44181
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Plates-formes de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 44181
EAN / GTIN 4003866441815
Réf. fabricant 44181
Article hors catalogue L90060 115

Description

Description:

Garde-corps des deux côtés.
Échelle de descente de 0,98 m de long, à couper à la longueur nécessaire sur place par le commettant.
Pour la fin de la descente, nous recommandons des sabots ou des supports muraux réglables.
Les modèles 43180 et 43179 ne conviennent que pour les échelles de maintenance.

Caractéristique(s):

Longueur de montage 800 mm
Matériau acier affiné
Poids 46 kg