• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

VDE-Einmaulschlüssel SW.14 mm L.181 mm

Réf.: 44180014
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 44180014
EAN / GTIN 4018754253982
Réf. fabricant 44180014
Article hors catalogue L60010 5983

Description

Description:

  • Acier au chrome, chromé.
  • VDE isole jusqu'à 1000 V.
  • DIN EN 60900
  • Conforme à la norme CEI 900 - AC/1000 V AC/1000 V.

Caractéristique(s):

  • a: 11,5 mm
  • Longueur mm (L): 181 mm
  • Poids: 88 g
  • Ouverture de clé [mm]: 14 mm
  • Ouverture de clé 1 [mm]: 14 mm
  • Largeur mm (b): 34,5 mm