815 MA Support de comparateur magnétique, 2 art., 285mm,3/8″

Réf.: 4416050
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Banc de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4416050
EAN / GTIN 4059192016616
Réf. fabricant 4416050

Description

Exécution:

  • Bras d'appui avec deux articulations
  • Aimant activable et désactivable avec grande force d'adhérence
  • La force magnétique agit par la face inférieure plate et prismatique ainsi que par la face frontale du pied
  • Colonne et bras d'appui en acier inoxydable
  • Réglage fin sur le bras d'appui

Description:

Trépied de mesure avec pied magnétique MarStand 815 MA
  • Hauteur totale 285 mm
  • Sortie (max.) 230 mm
  • Trou de fixation : .375″

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Prisme pour diamètre d'arbre: 20 - 100
  • Alésage de réception: .375″
  • Force d'adhérence du prisme: 450 N
  • Hauteur totale: 285 mm
  • Porte-à-faux (max.): 230 mm
  • Poids du produit: 2.50 kg
  • Plage de réglage fin mm: 2 mm

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop