• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

815 MA Support de comparateur magnétique, 2 art., 285mm, 8mm

Réf.: 4416000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Banc de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4416000
EAN / GTIN 4059192016593
Réf. fabricant 4416000

Description

Exécution:

  • Bras d'appui avec deux articulations
  • Aimant activable et désactivable avec grande force d'adhérence
  • La force magnétique agit par la face inférieure plate et prismatique ainsi que par la face frontale du pied
  • Colonne et bras d'appui en acier inoxydable
  • Réglage fin sur le bras d'appui

Description:

Trépied de mesure avec pied magnétique MarStand 815 MA
  • Hauteur totale 285 mm
  • Charge (max.) 230 mm
  • Trou de réception : 8H7

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Prisme pour diamètre d'arbre: 20 - 100
  • Force d'adhérence du prisme: 450 N
  • Hauteur totale: 285 mm
  • Porte-à-faux (max.): 230 mm
  • Poids du produit: 2.50 kg
  • Plage de réglage fin mm: 2 mm