Description:
Marches de 80 mm de profondeurs.
Montants anodisés résistants à l´abrasion.
Plate-forme de grande surface avec stries antidérapantes.
Bac porte-outils pratique avec beaucoup d'espace pour les outils et les petites pièces.
Système anti-écartement par sangles en Perlon.
Stabilité optimale de la plate-forme assurée par profilés alu extrudés double paroi.
Deux bras de sécurité en profilé extrudé.
Caractéristique(s):
Charge max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches 216 mm
Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort 40mm / 40mm
Hauteur de plate-forme 1.7 m
Hauteur de travail 3.7 m
Largeur de plate-forme 250 mm
Largeur extérieure, inférieure 0.53 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée Rivetées
Longueur d'échelle 2.52 m
Longueur de plate-forme 250 mm
Matériau Aluminium naturel
Nombre de marches avec plate-forme 8
Poids 7.1 kg
Profondeur des marches 80 mm
Surface de base 1,7 m × 0,53 m
hauteur d'échelle verticale 2.31 m
Remarque(s):
Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »