• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Scana S - Escabeau simple, 4 mar.

Réf.: 44154
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Exécution marchepied étage
Type de produit Echelles pliantes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 44154
EAN / GTIN 4003866441549
Réf. fabricant 44154
Article hors catalogue L90050 70

Description

Description:

Marches de 80 mm de profondeurs.
Montants anodisés résistants à l´abrasion.
Plate-forme de grande surface avec stries antidérapantes.
Bac porte-outils pratique avec beaucoup d'espace pour les outils et les petites pièces.
Stabilité optimale de la plate-forme assurée par profilés alu extrudés double paroi.
Deux bras de sécurité en profilé extrudé.

Caractéristique(s):

Charge max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches 216 mm
Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort 40mm / 40mm
Hauteur de plate-forme 0.81 m
Hauteur de travail 2.8 m
Largeur de plate-forme 250 mm
Largeur extérieure, inférieure 0.43 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée Rivetées
Longueur d'échelle 1.59 m
Longueur de plate-forme 250 mm
Matériau Aluminium naturel
Nombre de marches avec plate-forme 4
Poids 3.6 kg
Profondeur des marches 80 mm
Surface de base 0,82 m × 0,43 m
hauteur d'échelle verticale 1.42 m

Remarque(s):

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »