Reciprocating surface grinding disc 200x20x51 mm 97A462H8AV237 steel/hss

Réf.: 441342
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Dresse-meules

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 441342
    EAN / GTIN 9003174413424
    Réf. fabricant 441342
    Article hors catalogue L50140 1205

    Description

    Description:

    Cette meule de rectification pendulaire peut être utilisée de façon universelle sur tous les aciers hautement alliés et les aciers rapides. Pour cela, on utilise des corindons spéciaux et des mélanges de corindons frittés combinés à des systèmes de liants spéciaux. Il est possible d'atteindre des taux d'enlèvement maximum en utilisant des mélanges de corindons frittés, par exemple 454A. Le niveau de qualité le plus élevé suivant est la meule CBN VIB STAR à liant résine de Tyrolit.

    Caractéristique(s):

    • Form: 1 MEULE PLATE
    • Spécification : SD78A 462 II8P VB3 F
    • Dimension (D x T x H): 200 x 20 x 51 mm
    • Diamètre: 200 mm
    • Epaisseur: 20 mm
    • Alésage: 51 mm
    • Granulométrie: 46
    • Vs /max: 35 m/s
    • Aptitude des matériaux: Acier rapide;Acier

    Avantage(s):

    • Bon taux d’enlèvement de matière
    • Utilisation universelle
    • Grande rentabilité

    Utilisation:

    • Pour la Rectification plane pendulaire de pièces en acier hautement allié et en acier rapide