• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

815 GN Support de comparateur av. socle triangul. 500mm,3/8″

Réf.: 4413051
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Banc de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4413051
EAN / GTIN 4059192016579
Réf. fabricant 4413051
Article hors catalogue L40080 2149

Description

Exécution:

  • Pied solide pour une grande stabilité
  • Dessus du pied avec main courante facile à prendre en main
  • Appui parfaitement déterminé sur le plan statique grâce à trois surfaces d'appui
  • Colonne et bras d'appui en acier inoxydable. Acier
  • Réglage fin sur le bras d'affichage
  • Indicateur orientable à ± 90°
  • Déplacement facile sans vibrations
  • Avant rectifié comme butée pour le guidage le long des arêtes et des règles

Description:

Trépied de mesure avec pied triangulaire MarStand 815 GN
  • Hauteur totale 500 mm
  • Charge (max.) 200 mm
  • Trou de réception : .375″

Caractéristique(s):

  • Application: Pour l'utilisation sur des plaques de mesure et de contrôle
  • Surface du pied: 190 x 180 mm
  • Alésage de réception: .375″
  • Dimension a en mm: 500 mm
  • Hauteur totale: 500 mm
  • Dimension b en mm: 200 mm
  • Porte-à-faux (max.): 200 mm
  • Dimension c en mm: 25 mm
  • Diamètre de la colonne c: 25 mm
  • Dimension d en mm: 18 mm
  • Diamètre de la colonne d: 18 mm
  • Poids du produit: 9.00 kg
  • Plage de réglage fin mm: 2 mm