Grinding wheel ALU 100x20x20 mm A 36 N PREMIUM nonferrous

Réf.: 441250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
  • Etapes de la commande : 25 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Disque d’ébarbage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 441250
    EAN / GTIN 9003174412502
    Réf. fabricant 441250

    Description

    Description:

    La meule PREMIUM 1F80 est particulièrement adaptée aux tâches de meulage exigeantes dans les endroits difficiles d'accès sur tous les métaux non-ferreux. Ce disque à ébarber haute performance vous aide dans les travaux les plus divers, comme la réalisation de rainures et d'encoches, l'ébavurage de roues dentées, l'ébarbage de surfaces déformées dans des cavités ainsi que la maintenance d'aubes de turbine. Grâce au liant spécialement conçu, le disque ne se lubrifie pas, ce qui augmente drastiquement sa longévité, et une agressivité maximale peut être obtenue même avec une faible pression. Pour un diamètre supérieur à 80 mm, nous recommandons l'utilisation d'un capot de protection.

    Caractéristique(s):

    • Form: 1F80 MEULE COMPACT
    • Spécification : A 36 N- BFX /80
    • Dimension (D x T x H): 100 x 20 x 20 mm
    • Diamètre: 100 mm
    • Epaisseur: 20 mm
    • Alésage: 20 mm
    • Granulométrie: 36
    • Vs /max: 80 m/s
    • Aptitude des matériaux: Aluminium
    • Outillage pour: Meuleuse droite

    Avantage(s):

    • Pas d'encrassement du disque grâce au liant développé spécialement : le disque reste ainsi agressif et présente une longévité accrue
    • Même avec une pression d'appui très faible, le disque offre une très forte agressivité
    • Qualité supérieure

    Utilisation:

    • Pour des applications exigeantes au niveau d'emplacements difficilement accessibles sur des métaux non ferreux comme l'aluminium, le cuivre, le bronze, le laiton et le titane
    • En particulier pour l’application de rainures et d'encoches, l'ébarbage d'engrenages, la maintenance d'aubes de turbine ainsi que l'ébarbage de surfaces courbes dans des espaces creux

    Recommandation(s):

    • Utilisation d'un capot de protection pour des diamètres supérieurs à 80 mm