Grinding wheel ALU 75x6x10 mm A 36 N PREMIUM nonferrous

Réf.: 441248
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 100 Pièces
  • Etapes de la commande : 100 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque d’ébarbage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 441248
EAN / GTIN 9003174412489
Réf. fabricant 441248
Article hors catalogue L50140 1367

Description

Description:

La meule PREMIUM 1F80 est particulièrement adaptée aux tâches de meulage exigeantes dans les endroits difficiles d'accès sur tous les métaux non-ferreux. Ce disque à ébarber haute performance vous aide dans les travaux les plus divers, comme la réalisation de rainures et d'encoches, l'ébavurage de roues dentées, l'ébarbage de surfaces déformées dans des cavités ainsi que la maintenance d'aubes de turbine. Grâce au liant spécialement conçu, le disque ne se lubrifie pas, ce qui augmente drastiquement sa longévité, et une agressivité maximale peut être obtenue même avec une faible pression. Pour un diamètre supérieur à 80 mm, nous recommandons l'utilisation d'un capot de protection.

Caractéristique(s):

  • Form: 1F80 MEULE COMPACT
  • Spécification : A 36 N- BFX /80
  • Dimension (D x T x H): 75 x 6 x 10 mm
  • Diamètre: 75 mm
  • Epaisseur: 6 mm
  • Alésage: 10 mm
  • Granulométrie: 36
  • Vs /max: 80 m/s
  • Aptitude des matériaux: Aluminium
  • Outillage pour: Meuleuse droite

Avantage(s):

  • Pas d'encrassement du disque grâce au liant développé spécialement : le disque reste ainsi agressif et présente une longévité accrue
  • Même avec une pression d'appui très faible, le disque offre une très forte agressivité
  • Qualité supérieure

Utilisation:

  • Pour des applications exigeantes au niveau d'emplacements difficilement accessibles sur des métaux non ferreux comme l'aluminium, le cuivre, le bronze, le laiton et le titane
  • En particulier pour l’application de rainures et d'encoches, l'ébarbage d'engrenages, la maintenance d'aubes de turbine ainsi que l'ébarbage de surfaces courbes dans des espaces creux

Recommandation(s):

  • Utilisation d'un capot de protection pour des diamètres supérieurs à 80 mm