Grinding wheel LONGLIFE 60x10x10 mm A30S PREMIUM steel

Réf.: 441219
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 100 Pièces
  • Etapes de la commande : 100 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque d’ébarbage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 441219
EAN / GTIN 9003174412199
Réf. fabricant 441219
Article hors catalogue L50140 1106
Manufacturer Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

La meule PREMIUM 1F80 est particulièrement adaptée aux tâches de meulage exigeantes dans les endroits difficiles d'accès sur différentes qualités d'acier. Ce disque à ébarber haute performance vous aide dans les travaux les plus divers, comme la réalisation de rainures et d'encoches, l'ébavurage de roues dentées, l'ébarbage de surfaces déformées dans des cavités ainsi que la maintenance d'aubes de turbine. Cet outil maîtrise également parfaitement la soudure. Grâce au système de liant spécialement conçu pour l'Acier, le disque reste agressif très longtemps et sa longévité est clairement augmentée. Les meilleurs résultats sur l'Acier vous sont garantis avec ce disque à ébarber. Pour un diamètre supérieur à 80 mm, nous recommandons l'utilisation d'un capot de protection.

Caractéristique(s):

  • Form: 1F80 MEULE COMPACT
  • Spécification : A 30 S- BFX /80
  • Dimension (D x T x H): 60 x 10 x 10 mm
  • Diamètre: 60 mm
  • Epaisseur: 10 mm
  • Alésage: 10 mm
  • Granulométrie: 30
  • Vs /max: 80 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier
  • Outillage pour: Meuleuse droite

Avantage(s):

  • Ensemble de liants adapté à l'acier offrant une agressivité optimale et une grande longévité
  • Rentabilité accrue
  • Qualité supérieure

Utilisation:

  • Pour les travaux exigeants aux endroits difficiles d'accès sur différentes qualités d'acier
  • Pour l’application de rainures et d'encoches, l'ébarbage d'engrenages, la maintenance d'aubes de turbine, l'ébarbage de surfaces courbes dans des espaces creux ainsi que pour la soudure

Recommandation(s):

  • Utilisation d'un capot de protection pour des diamètres supérieurs à 80 mm