Support magnétique avec réglage fin sur la tige, Type: 120SF

Réf.: 441180 120SF
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
Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Porte-à-faux 178 mm
Long. bras articulé L1 56 mm
Long. bras articulé L2 51 mm
Raccord fileté inférieur M5
Force d'attraction 320 N
Charge maximale 2,7 kg
Base magnétique, longueur 36 mm
Base magnétique, largeur 30 mm
Base magnétique, H 36 mm
Type de produit Support de mesure

Identification et classification

Référence article 441180 120SF
Copier
EAN / GTIN 4045197713186
Copier
Réf. fabricant 441180 120SF
Copier
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Supports de comparateurs magnétiques mécaniques avec blocage central. Les trois articulations sont serrées à l’aide d’une seule poignée tournante. Force de serrage réglable progressivement avec une stabilité élevée. Lesarticulations à rotule permettent un positionnement rapide et aisé. Base magnétique avec commutateur et semelle prismatique.
Support de comparateur standard pour tige de serrage ⌀ 6 mm, ⌀ 8 mm et support prismatique, réglage fin sur le support de comparateur.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript