{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Porte-à-faux | 282 mm | |
Long. bras articulé L1 | 110 mm | |
Long. bras articulé L2 | 101 mm | |
Raccord fileté inférieur | M8 | |
Force d'attraction | 800 N | |
Charge maximale | 4 kg | |
Base magnétique, longueur | 60 mm | |
Base magnétique, largeur | 50 mm | |
Base magnétique, H | 55 mm | |
Type de produit | Support de mesure |
Référence article | 441150 240 | |
EAN / GTIN | 7290005395109 |