{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Exécution | Aimant à commutateur | |
Force d'attraction | 800 N | |
Raccord fileté | M8 | |
Positionnement du raccord fileté | centré | |
Longueur | 60 mm | |
Largeur | 50 mm | |
Hauteur | 55 mm | |
Type de produit | Pieds magnétiques |
Référence article | 440868 1 | |
EAN / GTIN | 2050001718204 | |
Réf. fabricant | 58 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Base pour support, Type: 1
Sur demande
Disponibilité
186 article(s) en stock
47,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 455 article(s) en stock
54,49 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Raccord fileté | M8 | M8 |
Exécution | Aimant à commutateur | Aimant de commutation |
Positionnement du raccord fileté | centré | Sur le côté |
Largeur | 50 mm | 56 mm |
Force d'attraction | 800 N | 1 000 N |
Hauteur | 55 mm | 58 mm |
Longueur | 60 mm | 75 mm |