Base pour support avec réglage fin hydraulique 2

Réf.: 440865 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Exécution Aimant à commutateur
    Force d'attraction 1 000 N
    Raccord fileté M10
    Positionnement du raccord fileté Sur le côté
    Longueur 81 mm
    Largeur 50 mm
    Hauteur 55 mm
    Type de produit Pieds magnétiques

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 440865 2
    EAN / GTIN 4260180711141
    Réf. fabricant 106349

    Description

    Exécution:

    Réglage fin hydraulique.
    Aimants de commutation puissants avec semelle prismatique. Commutation via poignée tournante.

    Adapté(s) pour:

    Supports de mesure 440795; 440800; 440840 réf. 400 à 550.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange