{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Porte-à-faux | 300 mm | |
Raccord fileté | Filetage extérieur M8 | |
Positionnement du raccord fileté | central | |
Force d'attraction | 800 N | |
Type de produit | Support de mesure |
Référence article | 440840 300 | |
EAN / GTIN | 4260180710076 | |
Réf. fabricant | 104317 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Support articulé hydraulique (sans base) avec réglage fin mécanique sur le support de comparateur 300 mm
Sur demande
Disponibilité
123 article(s) en stock
178,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
262 article(s) en stock
245,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
262 article(s) en stock
203,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Raccord fileté | Filetage extérieur M8 | M8 | M8 |
Porte-à-faux | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Positionnement du raccord fileté | central | Sur le côté | |
Force d'attraction | 800 N | 1 000 N | 1 000 N |
Base magnétique, largeur | 56 mm | ||
Base magnétique, H | 58 mm | ||
Type de produit | Support de mesure | Support de mesure | Support de mesure |