{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Porte-à-faux | 400 mm | |
Raccord fileté | M8 | |
Positionnement du raccord fileté | Sur le côté | |
Force d'attraction | 1 000 N | |
Base magnétique, longueur | 75 mm | |
Base magnétique, largeur | 56 mm | |
Base magnétique, H | 58 mm | |
Type de produit | Support de mesure |
Référence article | 440600 400 | |
EAN / GTIN | 4045197889812 | |
Réf. fabricant | 440600 400 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Support hydraulique (avec base magnétique) 400 mm
Sur demande
Disponibilité
398 article(s) en stock
278,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
398 article(s) en stock
241,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Raccord fileté | M8 | M8 |
Porte-à-faux | 400 | 400 |
Positionnement du raccord fileté | Sur le côté | |
Force d'attraction | 1 000 | 1 000 |
Base magnétique, largeur | 56 | |
Base magnétique, longueur | 75 | |
Type de produit | Support de mesure | Support de mesure |