Femme Veste Softshell haute visibilité Noir/Jaune XXL

Réf.: 440425139933XXL
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
Couleur schwarz / gelb
Taille unisexe 2XL
Type de produit Veste de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 440425139933XXL
EAN / GTIN 7330509849880
Réf. fabricant 440425139933XXL

Description

Exécution:


Matière principale
92% polyester, 8% élasthanne, softshell 3 couches, imperméable 10000 mm, coupe-vent, respirant Ret 20, 0, stretch, 255 g/m²

Finition
Dos prolongé, Ourlet réglable avec cordon de serrage
Fin de manche réglable avec auto-agrippante

Poches
Poches avant avec fermeture à glissière
Poche poitrine avec fermeture à glissière et anneau en D

Détails
Bonne surface de transfert
Collet haut
Capuche amovible
Anneau en D

Reflex
Détails réfléchissants, Bande réfléchissante coupée de 50 mm de large, Bande réfléchissante sur le corps et les manches

Fermeture frontale
Robuste fermeture à glissière en plastique à double sens

Fonctionnalité
Matériau coupe-vent et imperméable, pas de coutures étanches

Description:

  • Une veste softshell légère dans une coupe femme, dans une matière qui la rend extrêmement douce, souple et douillette
  • Cette veste hi-visible dispose d'une poche poitrine et d'une fermeture à glissière bidirectionnelle à l'avant, et possède à la fois la sensation de légèreté et d'extensibilité et la durabilité d'un bon vêtement de travail
  • Egalement coupe-vent, imperméable et respirante
  • Capuche amovible
  • Egalement disponible dans un modèle homme 4494

Norme:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D

Conseillers produits et services

Aperçu des tailles vêtements de dessus femmes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales femme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Mesure

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop