JEU DE 21 CLES MIXTES STD

Réf.: 440.JU21
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
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 440.JU21
    EAN / GTIN 3148518233491
    Réf. fabricant 440.JU21
    Article hors catalogue L60130 7346

    Description

    Description:

    • Clé standard pour toutes les applications courantes
    • Performances mécaniques élevées associées à des dimensions réduites pour répondre aux normes aéronautiques
    • Tête annulaire biseautée à 15° pour un meilleur accès lors de vissages en série ou de vis affleurantes
    • Profil OGV® pour un serrage puissant et en douceur des écrous
    • Tête de fourche biseautée à 15°
    • Géométrie optimisée du manche de la tête de fourche améliorant les possibilités d'accès
    • Chromée, satinée

    Caractéristique(s):

    • A [″]: 1/4 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16 - 1″ - 1″1/16 - 1″1/8 - 1″1/4 - 1″5/16 - 1″3/8 - 1″7/16 - 1″1/2
    • Contenu: carton
    • [kg]: 7,250

    Livraison:

    • A [″]: 1/4 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16 - 1″ - 1″1/16 - 1″1/8 - 1″1/4 - 1″5/16 - 1″3/8 - 1″7/16 - 1″1/2
    • Récipient: carton