• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

JEU DE 17 CLES MIXTES STD

Réf.: 440.JU17T
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 440.JU17T
EAN / GTIN 3148518004978
Réf. fabricant 440.JU17T
Article hors catalogue L60130 3785

Description

Description:

  • Clé standard pour toutes les applications courantes
  • Performances mécaniques élevées associées à des dimensions réduites pour répondre aux normes aéronautiques
  • Tête annulaire biseautée à 15° pour un meilleur accès lors de vissages en série ou de vis affleurantes
  • Profil OGV® pour un serrage puissant et en douceur des écrous
  • Tête de fourche biseautée à 15°
  • Géométrie optimisée du manche de la tête de fourche améliorant les possibilités d'accès
  • Chromée, satinée

Caractéristique(s):

  • A [″]: 1/4 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16 - 1″ - 1 1/16″ - 1 1/8″ - 1 1/4″
  • Récipient: sac: N.38A-17A
  • Description: Tousse
  • [kg]: 3,350

Livraison:

  • A [″]: 1/4 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16 - 1″ - 1 1/16″ - 1 1/8″ - 1 1/4″
  • Contenu: Sac: N.38A-17A