• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de clés mixtes 440, 12 pièces

Réf.: 440.JP12APB
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 440.JP12APB
EAN / GTIN 3662424082313
Réf. fabricant 440.JP12APB
Article hors catalogue L60130 11636

Description

Description:

  • Clé standard pour toutes les applications usuelles
  • Performances mécaniques élevées associées à des dimensions réduites pour respecter les normes aéronautiques
  • Tête annulaire biseautée à 15° pour un meilleur accès lors de vissages en série ou de vis affleurantes
  • Profil OGV® pour un serrage puissant et en douceur des écrous
  • Tête de fourche biseautée à 15°
  • Géométrie optimisée du manche de la tête de fourche améliorant les possibilités d'accès
  • Chromé, satiné
  • Etui de rangement pour la productivité et la sécurité = Vite rangé, vite identifié, toujours avec vous
  • Résistant aux chocs et aux produits chimiques

Caractéristique(s):

  • A [mm] : 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
  • Récipient : CK.467BJP12
  • [kg] : 1,170