JEU DE 12 CLES MIXTES ETUI

Réf.: 440.JP12A
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
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 440.JP12A
    EAN / GTIN 3662424076701
    Réf. fabricant 440.JP12A
    Article hors catalogue L60130 9061

    Description

    Description:

    • Clé standard pour toutes les applications courantes
    • Performances mécaniques élevées combinées à des dimensions réduites pour répondre aux normes aéronautiques
    • Tête annulaire biseautée à 15° pour un meilleur accès lors de vissages en série ou de vis affleurantes
    • Profil OGV® pour un serrage puissant et en douceur des écrous
    • Tête de fourche biseautée à 15°
    • Géométrie optimisée du manche de la tête de fourche améliorant les possibilités d'accès
    • Chromé, satiné
    • Etui de rangement pour la productivité et la sécurité = Vite rangé, vite identifié, toujours avec vous
    • Résistant aux chocs et aux produits chimiques

    Caractéristique(s):

    • A [mm]: 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
    • Récipient: CK.467BJP12
    • [kg]: 1,170