Jeu de clés mixtes 440, 10 pièces

Réf.: 440.JP10PB
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 440.JP10PB
EAN / GTIN 3662424082306
Réf. fabricant 440.JP10PB
Article hors catalogue L60130 10899

Description

Description:

  • Clé standard pour toutes les applications usuelles
  • Performances mécaniques élevées associées à des dimensions réduites pour respecter les normes aéronautiques
  • Tête annulaire biseautée à 15° pour un meilleur accès lors de vissages en série ou de vis affleurantes
  • Profil OGV® pour un serrage puissant et en douceur des écrous
  • Tête de fourche biseautée à 15°
  • Géométrie optimisée du manche de la tête de fourche améliorant les possibilités d'accès
  • Chromé, satiné
  • Etui de rangement pour la productivité et la sécurité = Vite rangé, vite identifié, toujours avec vous
  • Résistant aux chocs et aux produits chimiques

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19
  • Récipient: CK.467BJP10
  • [kg]: 1,020

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier