• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

JEU DE 29 CLES MIXTES STD

Réf.: 440.JE29
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 440.JE29
EAN / GTIN 3148518124041
Réf. fabricant 440.JE29
Article hors catalogue L60130 6825

Description

Description:

  • Clé standard pour toutes les applications courantes
  • Performances mécaniques élevées associées à des dimensions réduites pour répondre aux normes aéronautiques
  • Tête annulaire biseautée à 15° pour un meilleur accès lors de vissages en série ou de vis affleurantes
  • Profil OGV® pour un serrage puissant et en douceur des écrous
  • Tête de fourche biseautée à 15°
  • Géométrie optimisée du manche de la tête de fourche améliorant les possibilités d'accès
  • Chromée, satinée

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 38 - 41
  • Contenu: carton
  • [kg]: 11,150