JEU DE 16 CLES MIXTES STD

Réf.: 440.JE16T
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
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 440.JE16T
    EAN / GTIN 3148518003315
    Réf. fabricant 440.JE16T
    Article hors catalogue L60130 5415

    Description

    Description:

    • Clé standard pour toutes les applications courantes
    • Performances mécaniques élevées associées à des dimensions réduites pour répondre aux normes aéronautiques
    • Tête annulaire biseautée à 15° pour un meilleur accès lors de vissages en série ou de vis affleurantes
    • Profil OGV® pour un serrage puissant et en douceur des écrous
    • Tête de fourche biseautée à 15°
    • Géométrie optimisée du manche de la tête de fourche améliorant les possibilités d'accès
    • Chromée, satinée

    Caractéristique(s):

    • A [mm]: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24
    • Récipient: Poche: N.38A-17A
    • Description: Trousse
    • [kg]: 2,165