CLE MIXTE METRIQUE 8 SR

Réf.: 440.8SR
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 440.8SR
EAN / GTIN 3148518660310
Réf. fabricant 440.8SR
Article hors catalogue L60130 7961

Description

Description:

  • Points forts du produit: Alliage spécial de cuivre au béryllium anti-étincelle et antimagnétique

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 8
  • B [mm]: 17,5
  • B1 [mm]: 14,5
  • E [mm]: 5,0
  • E1 [mm]: 7
  • L [mm]: 120
  • [g]: 35