CLE MIXTE METRIQUE 50 SR

Réf.: 440.50SR
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
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 440.50SR
    EAN / GTIN 3148518670517
    Réf. fabricant 440.50SR
    Article hors catalogue L60130 7757

    Description

    Description:

    • Points forts du produit: Alliage spécial de cuivre au béryllium anti-étincelle et antimagnétique

    Caractéristique(s):

    • A [mm]: 50
    • B [mm]: 98,0
    • B1 [mm]: 77,0
    • E [mm]: 17,0
    • E1 [mm]: 23,0
    • L [mm]: 520
    • [g]: 2220