CLE MIXTE METRIQUE 41 SR

Réf.: 440.41SR
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 440.41SR
EAN / GTIN 3148518670340
Réf. fabricant 440.41SR
Article hors catalogue L60130 7756

Description

Description:

  • Points forts du produit: Alliage spécial de cuivre au béryllium anti-étincelle et antimagnétique

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 41
  • B [mm]: 82,0
  • B1 [mm]: 64,0
  • E [mm]: 15,0
  • E1 [mm]: 21,0
  • L [mm]: 430
  • [g]: 1440