CLE MIXTE METRIQUE 35 SR

Réf.: 440.35SR
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 440.35SR
EAN / GTIN 3148518669986
Réf. fabricant 440.35SR
Article hors catalogue L60130 7754

Description

Description:

  • Points forts du produit: Alliage spécial de cuivre au béryllium anti-étincelle et antimagnétique

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 35
  • B [mm]: 72,0
  • B1 [mm]: 55,0
  • E [mm]: 15,0
  • E1 [mm]: 21,0
  • L [mm]: 360
  • [g]: 890