• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CLE MIXTE OGV 34 MM

Réf.: 440.34
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 440.34
EAN / GTIN 3148517682047
Réf. fabricant 440.34
Article hors catalogue L60130 4721

Description

Description:

  • Points forts du produit: Clés standard pour toutes les applications courantes
  • Performances mécaniques élevées associées à des dimensions réduites pour répondre aux normes aéronautiques
  • Tête annulaire biseautée à 15° pour un meilleur accès lors de vissages en série ou de vis affleurantes
  • Profil OGV® pour un serrage puissant et en douceur des écrous
  • Tête de fourche biseautée à 15°
  • Géométrie optimisée de la tête de fourche et du manche améliorant les possibilités d'accès
  • Chromée, satinée

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 34
  • B [mm]: 72,0
  • B1 [mm]: 48,9
  • C1 [mm]: 19,0
  • E [mm]: 12,8
  • E1 [mm]: 19,0
  • E2 [mm]: 13,0
  • L [mm]: 390
  • [g]: 745