• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CLE MIXTE METRIQUE 27 SR

Réf.: 440.27SR
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 440.27SR
EAN / GTIN 3148518669474
Réf. fabricant 440.27SR
Article hors catalogue L60130 7967

Description

Description:

  • Points forts du produit: Alliage spécial de cuivre au béryllium anti-étincelle et antimagnétique

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 27
  • B [mm]: 56,0
  • B1 [mm]: 42,0
  • E [mm]: 11,4
  • E1 [mm]: 17,0
  • L [mm]: 290
  • [g]: 420