CLE MIXTE POUCES 1-1/16″ SR

Réf.: 440.1P1/16SR
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 440.1P1/16SR
EAN / GTIN 3148518738057
Réf. fabricant 440.1P1/16SR
Article hors catalogue L60130 11166

Description

Description:

  • Points forts du produit: Alliage spécial de cuivre au béryllium anti-étincelle et antimagnétique

Caractéristique(s):

  • A [″]: 1-1/16″
  • B [mm]: 56,0
  • B1 [mm]: 42,0
  • E [mm]: 11,4
  • E1 [mm]: 17,0
  • L [mm]: 290
  • [g]: 420