CLE MIXTE OGV 13/16'

Réf.: 440.13/16
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
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 440.13/16
    EAN / GTIN 3148517683518
    Réf. fabricant 440.13/16
    Article hors catalogue L60130 4746

    Description

    Description:

    • Points forts du produit: Clés standard pour toutes les applications courantes
    • Performances mécaniques élevées associées à des dimensions réduites pour répondre aux normes aéronautiques
    • Tête annulaire biseautée à 15° pour un meilleur accès lors de vissages en série ou de vis affleurantes
    • Profil OGV® pour un serrage puissant et en douceur des écrous
    • Tête de fourche biseautée à 15°
    • Géométrie optimisée de la tête de fourche et du manche améliorant les possibilités d'accès
    • Chromée, satinée

    Caractéristique(s):

    • A [″]: 13/16
    • B [mm]: 43,1
    • B1 [mm]: 29,5
    • C1 [mm]: 12,3
    • E [mm]: 6,3
    • E1 [mm]: 12,3
    • E2 [mm]: 8,6
    • L [mm]: 224
    • [g]: 185