CLE MIXTE POUCES 11/16″ SR

Réf.: 440.11/16SR
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 440.11/16SR
EAN / GTIN 3148518672023
Réf. fabricant 440.11/16SR
Article hors catalogue L60130 11234

Description

Description:

  • Points forts du produit: Alliage spécial de cuivre au béryllium anti-étincelle et antimagnétique

Caractéristique(s):

  • A [″]: 11/16″
  • B [mm]: 35,0
  • B1 [mm]: 27,0
  • E [mm]: 7,6
  • E1 [mm]: 11,0
  • L [mm]: 195
  • [g]: 155

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop