• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CLE MIXTE OGV 11 MM

Réf.: 440.11
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 440.11
EAN / GTIN 3148517679818
Réf. fabricant 440.11
Article hors catalogue L60130 870

Description

Description:

  • Points forts du produit: Clés standard pour toutes les applications courantes
  • Performances mécaniques élevées associées à des dimensions réduites pour répondre aux normes aéronautiques
  • Tête annulaire biseautée à 15° pour un meilleur accès lors de vissages en série ou de vis affleurantes
  • Profil OGV® pour un serrage puissant et en douceur des écrous
  • Tête de fourche biseautée à 15°
  • Géométrie optimisée de la tête de fourche et du manche améliorant les possibilités d'accès
  • Chromée, satinée

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 11
  • B [mm]: 24,5
  • B1 [mm]: 16,9
  • C1 [mm]: 8,1
  • E [mm]: 4,6
  • E1 [mm]: 8,1
  • E2 [mm]: 5,5
  • L [mm]: 155
  • [g]: 50