Anneau de levage 440 10mm, SB-verp.

Réf.: 440.10PB
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
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 440.10PB
    EAN / GTIN 3148515659706
    Réf. fabricant 440.10PB

    Description

    Description:

    • Touches standard pour toutes les applications courantes
    • Haute performance mécanique combinée à de petites dimensions pour se conformer aux normes aéronautiques
    • tête annulaire biseautée de 15° pour un meilleur accès aux connexions à vis standard ou aux vis encastrées
    • Profil OGV® pour puissant
    • Serrage délicat des écrous
    • Bouche biseautée de 15°
    • La géométrie optimisée des coutures de bouche améliore l'accessibilité
    • chromé
    • finition satinée

    Caractéristique(s):

    • A [mm] : 10
    • B [mm] : 23,0
    • B1 [mm] : 15,0
    • C1 [mm] : 7,6
    • E [mm] : 4,2
    • E1 [mm] : 7,6
    • E2 [mm] : 5,2
    • L [mm] : 145
    • Poids en grammes : 40