• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

JEU DE 8 CLES A FOURCHE EN MM

Réf.: 44.JE8T
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 44.JE8T
EAN / GTIN 3148515302121
Réf. fabricant 44.JE8T
Article hors catalogue L60130 5752

Description

Description:

  • Clé à fourche = les fourches sont plus fines que celles de la clé mixte à fourche standard pour un meilleur accès dans l'épaisseur. Exemples: Étriers de freins, contre-écrous de tuyaux hydrauliques
  • Têtes de clés biseautées à 15°
  • Dimensions métriques: 3,2 à 42 mm
  • Finition: chromée, satinée

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 21x23 - 22x24
  • Contenu: Poche: N.38A-8C
  • [kg]: 1,050

Livraison:

  • A [mm]: 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 21x23 - 22x24
  • Récipient: Pochette: N.38A-8C