JEU DE 12 CLES A FOURCHE EN MM

Réf.: 44.JE12
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 44.JE12
EAN / GTIN 3148515302305
Réf. fabricant 44.JE12
Article hors catalogue L60130 512

Description

Description:

  • Clé à fourche = les fourches sont plus fines que celles de la clé mixte à fourche standard pour un meilleur accès dans l'épaisseur. Exemples: Étriers de freins, contre-écrous de tuyaux hydrauliques
  • Têtes de clés biseautées à 15°
  • Dimensions métriques: 3,2 à 42 mm
  • Finition: chromée, satinée

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 21x23 - 22x24 - 26x28 - 27x29 - 30x32
  • Récipient: carton
  • [kg]: 2,290

Livraison:

  • A [mm]: 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 21x23 - 22x24 - 26x28 - 27x29 - 30x32
  • Récipient: carton