CLE A FOURCHE 8 X 10 MM

Réf.: 44.8X10
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
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 44.8X10
    EAN / GTIN 3148511023778
    Réf. fabricant 44.8X10
    Article hors catalogue L60130 415

    Description

    Description:

    • Épaisseurs des produits: Exemples d'applications: Étriers de freins, contre-écrous de tuyaux hydrauliques
    • Têtes de clés biseautées à 15°
    • Chromé, satiné

    Caractéristique(s):

    • A [mm]: 8x10
    • B x B1 [mm]: 19,0 x 22,0
    • E [mm]: 4,2
    • L [mm]: 137
    • [g]: 33