CLE A FOURCHE 5/8 X 11/16

Réf.: 44.5/8X11/16
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
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 44.5/8X11/16
    EAN / GTIN 3148511045114
    Réf. fabricant 44.5/8X11/16
    Article hors catalogue L60130 6888

    Description

    Description:

    • Épaisseurs des produits: Exemples d'applications: Étriers de freins, contre-écrous de tuyaux hydrauliques
    • Têtes de clés biseautées à 15°
    • Chromé, satiné

    Caractéristique(s):

    • A [″]: 5/8X11/16
    • B x B1 [mm]: 39,0 x 42,0
    • E [mm]: 7,3
    • L [mm]: 220
    • [g]: 173