• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à fourche ″série 44″ 3,2x5.5 mm

Réf.: 44.3.2X5.5
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 44.3.2X5.5
EAN / GTIN 3148511023532
Réf. fabricant 44.3.2X5.5
Article hors catalogue L60130 4730

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Exemples d'applications: Étriers de freins, contre-écrous de tuyaux hydrauliques
  • Têtes de clés biseautées à 15°
  • Chromé, satiné

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 3,2x5,5
  • B x B1 [mm]: 11,0 x 13,5
  • E [mm]: 3,5
  • L [mm]: 90
  • [g]: 13